NOTRAX Heritage Rib 117 sorozat, szőnyegpadlós bejárati szőnyeg


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Hátsó anyag: Vinyl , Fékfolyadék ellenálló: Nem , élek: Ferde , Tűzálló/tűzgátló: Nem tűzálló vagy késleltető , Beltér kültér: szobai , Mat Elektromos ellenállás: Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve , Szőnyeg alakja: téglalap , Szőnyeg felületi minta: Dupla borda , Gyékényfonás: Tűlyukasztó , Anyaga: fonál , Felület anyaga: polipropilén , Vastagság: 3 / 8 "
StílusModellszínekTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
117S0310BR
barnaSzőnyegfutó10 láb.3 láb.€253.99
B
117S0036CH
FaszénSzőnyegfutó6"3 láb.€155.64
C
117C0048CH60
FaszénSzőnyegfutó60 láb.4 láb.€1,885.50
C
117C0072CH60
FaszénSzőnyegfutó60 láb.6 láb.€2,436.31
ajánlatkérés
D
117S0310CH
FaszénSzőnyegfutó10 láb.3 láb.€253.99
E
117S0035GY
SzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€128.53
E
117S0046GY
SzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€204.87
F
117S0310RB
Piros / feketeSzőnyegfutó10 láb.3 láb.€253.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?