NOTRAX 117S0310BR Szőnyegpadlós barna 3 x 10 láb | AE3TKN 5FX20

NOTRAX 117S0310BR Szőnyeges futóbarna 3 x 10 láb

Raktáron
Tétel: AE3TKN Típus: 117S0310BRKereszthivatkozás: 5FX20

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekbarna
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz10 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaDupla borda
SzőnyegszövésTűlyukasztó
Anyagfonál
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 117S0036CH szőnyeges futó faszén 3 x 6 láb | AD2UNH 3UFK8 117S0036CHFaszénSzőnyegfutó6"3 láb.€156.79
NOTRAX 117C0048CH60 Szőnyeges futószenes 4 x 60 láb | AD3NKW 40K178 117C0048CH60FaszénSzőnyegfutó60 láb.4 láb.€1,885.51
NOTRAX 117C0072CH60 szőnyeges futószén 6 x 60 láb AD3NKX 40K183 117C0072CH60FaszénSzőnyegfutó60 láb.6 láb.€2,383.79
ajánlatkérés
NOTRAX 117S0310CH Szőnyegpadlós futószén 3 x 10 láb | AE3TKP 5FX21 117S0310CHFaszénSzőnyegfutó10 láb.3 láb.€261.36
NOTRAX 117S0035GY Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, szürke 3 x 5 láb | AE7KWB 5Z175 117S0035GYSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€130.66
NOTRAX 117S0046GY Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg szürke 4 x 6 láb | AE7KWC 5Z176 117S0046GYSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€208.16
NOTRAX 117S0310RB Szőnyegpadlós vörös / fekete 3 x 10 láb | AE9VMD 6MRX2 117S0310RBPiros / feketeSzőnyegfutó10 láb.3 láb.€261.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 117S0310BR Szőnyeges futóbarna 3 x 10 láb
€261.36 /Mértékegység