ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000-es sorozatú közepes teljesítményű tömítésvágó készletek


Az Allpax 4000 sorozatú közepes teherbírású tömítésvágókat karimás tömítések vágására és gyártására tervezték gumiból, üvegszálból és parafa anyagból. Ezek a tömítésvágók ideálisak kazánokhoz, hűtőkhöz, hűtőszekrényekhez és nagynyomású gőzrendszerekhez, transzformátorokhoz és sok máshoz.

Szűrő
Blokk anyag: Alumínium , Tábla mérete: 18 "x 18" , A ház anyaga: Műanyag , Típus: Közepes vám
StílusModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőVágódeszkaMérési rendszerMax. Munka vastagságaBevonat befejezésetest anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
AX4010
13 "1"Igenbirodalmi, metrikus0.75 "--€361.82
B
AX4000
13 "1"Nembirodalmi, metrikus0.75 "--€328.92
C
AX4020
25 "1"Igenbirodalmi, metrikus0.75 "--€382.81
D
AX4030
37 "1"Igenbirodalmi, metrikus0.75 "--€412.47
E
AX4040
49 "1"Igenbirodalmi, metrikus0.75 "--€428.46

Jellemzők

  • Könnyű és masszív alumínium vágóblokkjaik ellenállnak a véletlen ütéseknek és leejtéseknek.
  • Kettős vágásjelzőjük (hüvelyk/metrikus) lehetővé teszi a könnyű tömítések vágását, az egységrendszertől függetlenül.
  • Szabványos / nagy teherbírású vágókésekkel rendelkeznek vastag szintetikus anyagok átvágásához.
  • A bevonatos acél hosszabbítórudaik ellenállnak a nagy nyomásnak, miközben megakadályozzák a nagy terhelés alatti elhajlást/törést.
  • Műanyag tárolótokokkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az alkatrészek szállítás és tárolás közbeni károsodását.
  • Az Allpax 4000 tömítésvágó kivételével minden modellhez vágódeszka tartozik, amely texturált és csúszásmentes műanyag felülettel rendelkezik, amely csökkenti a penge súrlódását és a törést.
  • Ezek a vágódeszkák öngyógyulnak, miután a vágópengék megjelölik őket.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan állítsuk be a vágási sugarat ezekkel a tömítővágókkal?

Az alumínium vágóblokkon egy csúszó recézett anya található, amely beállítja a vágási sugarat a tömítés anyagán.

Mekkora maximális vágási átmérőt támogatnak ezek a tömítésvágók?

A bevonatos acél hosszabbítórudaik akár 49 hüvelyk átmérőig nyújtanak vágási támogatást.

Mi a különbség a 4000-es és a 3000-es sorozatú könnyű tömítésvágó készletek között?

A 4000-es sorozatú tömítésvágó készletek közepes teherbírásúak és alumínium vágóblokkokkal rendelkeznek, míg a 3000-es sorozat könnyű készletek olyan műanyag vágóblokkokkal rendelkeznek, amelyek alkalmasak a gépműhelyek könnyű feladatainak elvégzésére. Ezenkívül a 3000-es sorozatú vágókészletek akár 37 hüvelyk átmérőjű tömítéseket is képesek vágni, míg a 4000-es sorozatú készletek akár 49 hüvelyk átmérőjű tömítéseket is támogatnak.

Hogyan működnek ezek a hosszabbító típusú tömítésvágók?

Ezeknek a tömítésvágóknak van egy vágóblokkja, amely vágópengével van felszerelve. Az anyaglapot a tömítésvágó lapra rögzítik a tömítés vágásához. A vágóblokkot ráhelyezzük a lapra, majd elforgatjuk. Forgás közben a penge tökéletes körben vágja az anyagot.

Mi a különbség a vékonyabb és a vastagabb tömítések között?

A vastagabb tömítésanyagok a tömítés során több karima egyenetlenséget okoznak. Nagyobb kúszási ellazulásuk azt jelzi, hogy a kötőelemeknek megfelelő nyomóterhelést kell fenntartaniuk a tömítés anyagára a csatlakozás teljes élettartama alatt. Az extra vékony tömítések kissé megnövelik a kompressziós arányt, és előfordulhat, hogy nem tartják vissza a nyomást. Éppen ezért a tömítés vastagságát az alkalmazási követelményeknek megfelelő paraméterek alapján kell meghatározni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?