MONARCH Adatgyűjtők


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Választható , Interfész: drótnélküli
StílusModellMagasságPontosságAz akkumulátor élettartamánaknyomás tartományRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóÁr (ÁFA nélkül)
A
Nyomáskövető 150
-+ / - 1%3 éve150 psi--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€863.08
B
Robusztus Temp Track-It
-+/- .2 ° C, .4 F3 éve---40 - 257 F, -40 - 125 ° CHőmérsékletIgen€367.11
C
Nyomáskövető 350
-+ / - 1%3 éve350 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€863.08
C
Nyomáskövető 550
-+ / - 1%3 éve550 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€947.33
D
6396-0103
1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€119.01
E
6396-0201
1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 év-0-100% relatív páratartalom-4 - 185 F, -20 - 85 ° CPáratartalom és hőmérsékletNem€223.23
F
Temp Track-It
1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€160.86
G
RH Temp Track-It B
1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 év-0-100% relatív páratartalom-4 - 185 F, -20 - 85 ° CPáratartalom és hőmérsékletNem€184.56
H
RFID TEMP
2"+/- 1 fok F1 év---4 foktól 140 fokigHőmérsékletIgen€97.70
I
RFID TEMPRHS
2"+/- 1 fok F1 év-0 - 100%-4 foktól 140 fokigHőmérséklet és páratartalomIgen€162.58
I
RFID TEMPRHS NIST CERT
2"+/- 1 F.1 év-0 - 100%-4 foktól 140 fokigHőmérséklet és páratartalom a NIST segítségévelIgen€334.86
H
RFID TEMP NIST CERT
2"+/- 1 fok F1 év---4 foktól 140 fokigHőmérséklet a NIST segítségévelIgen€218.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?