Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 Yr. | AG2LAZ 31KZ61

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 Yr.

Raktáron
Tétel: AG2LAZ Model: RFID TEMPRHS NIST CERTKereszthivatkozás: 31KZ61

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€341.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+/- 1 F.
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreSzia / Alacsony
Az akkumulátor élettartamának1 év
Kalibrációs tanúsítványVálasztható
KompatibilisAndroid telefonok, táblagépek, Windows PC
Mélység0.5 "
Harmatpont-tartománySzoftverben számolva
Digitális kijelzésNem
Frekvenciatartomány13560000 Hz
Magasság2"
Felületdrótnélküli
Relatív páratartalom-tartomány0 - 100%
Távoli szondaNem
Mintapont tárolása8 KB
Szükséges szoftverBeleértve
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig
Időközök10 másodperc és 60 perc
típusHőmérséklet és páratartalom a NIST segítségével
VízállóIgen
Szélesség568878 "
Vezeték nélküli tartományLegfeljebb 1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025198080

Termék részletek:

    • Átvitel gyakorisága (kézi vezérlésű)
    • Special Features: Free Android App. RFID Wireless

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPontosságAz akkumulátor élettartamánaknyomás tartományRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóÁr
MONARCH Temp Track-It hőmérsékleti adatgyűjtő kijelzővel | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€163.28
MONARCH 6396-0103 hőmérséklet adatgyűjtő kijelző nélkül | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€121.22
MONARCH robusztus Temp Track-It hőmérséklet adatgyűjtő rozsdamentes acél tokkal | AC6VED 36J806 Robusztus Temp Track-It-+/- .2 ° C, .4 F3 éve---40 - 257 F, -40 - 125 ° CHőmérsékletIgen€371.16
MONARCH 6396-0201 Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő kijelzővel | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 év-0-100% relatív páratartalom-4 - 185 F, -20 - 85 ° CPáratartalom és hőmérsékletNem€226.20
MONARCH RH Temp Track-It B Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő Kijelzővel | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 év-0-100% relatív páratartalom-4 - 185 F, -20 - 85 ° CPáratartalom és hőmérsékletNem€186.85
MONARCH Pressure Track-It 150 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 150 Psi | AC6VEG 36J809 Nyomáskövető 150-+ / - 1%3 éve150 psi--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€857.03
MONARCH Pressure Track-It 350 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 350 Psi | AC6VEH 36J810 Nyomáskövető 350-+ / - 1%3 éve350 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€857.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 Yr.
€341.05 /Mértékegység