Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH 6396-0201 Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő kijelzővel | AC6VEE 36J807

MONARCH 6396-0201 Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő kijelzővel

Raktáron
Tétel: AC6VEE Modell: 6396-0201Kereszthivatkozás: 36J807
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
€223.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-50
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreIGEN
Az akkumulátor élettartamának1 év
KompatibilisWindows
Csatlakozás méreteUSB 2.0
Mélység0.75 "
Harmatpont-tartomány-4 - 185 F, -20 - 85 ° C
Átmérő2.25 "
Digitális kijelzésIgen
Magasság1.16 "
Relatív páratartalom-tartomány0-100% relatív páratartalom
Mintapont tárolása64,000
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-4 - 185 F, -20 - 85 ° C
Időközök2 másodperctől 24 óráig
típusPáratartalom és hőmérséklet
VízállóNem
Szélesség3.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: MKT, harmatpont

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPontosságAz akkumulátor élettartamánaknyomás tartományRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóÁr
MONARCH Temp Track-It hőmérsékleti adatgyűjtő kijelzővel | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€160.86
MONARCH 6396-0103 hőmérséklet adatgyűjtő kijelző nélkül | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€119.02
MONARCH robusztus Temp Track-It hőmérséklet adatgyűjtő rozsdamentes acél tokkal | AC6VED 36J806 Robusztus Temp Track-It-+/- .2 ° C, .4 F3 éve---40 - 257 F, -40 - 125 ° CHőmérsékletIgen€367.11
MONARCH RH Temp Track-It B Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő Kijelzővel | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 év-0-100% relatív páratartalom-4 - 185 F, -20 - 85 ° CPáratartalom és hőmérsékletNem€184.56
MONARCH Pressure Track-It 150 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 150 Psi | AC6VEG 36J809 Nyomáskövető 150-+ / - 1%3 éve150 psi--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€863.08
MONARCH Pressure Track-It 350 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 350 Psi | AC6VEH 36J810 Nyomáskövető 350-+ / - 1%3 éve350 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€863.08
MONARCH Pressure Track-It 550 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Nyomáskövető 550-+ / - 1%3 éve550 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€947.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH 6396-0201 Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő kijelzővel
€223.23 /Mértékegység