Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONARCH Pressure Track-It 150 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 150 Psi | AC6VEG 36J809

MONARCH Pressure Track-It 150 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 150 Psi

Raktáron
Tétel: AC6VEG Modell: Pressure Track-It 150Kereszthivatkozás: 36J809

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€857.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+ / - 1%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreIGEN
Az akkumulátor élettartamának3 éve
KompatibilisWindows
Csatlakozás méreteUSB Mini
Átmérő1.95 "
Digitális kijelzésNem
nyomás tartomány150 psi
Mintapont tárolása64,000
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-4 - 185 F, -20 - 85 ° C
Időközök2 másodperctől 24 óráig
típusNyomás és hőmérséklet
VízállóIgen
Szélesség2.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9031498000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 1/4" NPT Male

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPontosságAz akkumulátor élettartamánaknyomás tartományRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóÁr
MONARCH Temp Track-It hőmérsékleti adatgyűjtő kijelzővel | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€163.28
MONARCH 6396-0103 hőmérséklet adatgyűjtő kijelző nélkül | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 teljes tartomány1 év---4 - 185 F, -20 - 85 ° CHőmérsékletNem€121.22
MONARCH robusztus Temp Track-It hőmérséklet adatgyűjtő rozsdamentes acél tokkal | AC6VED 36J806 Robusztus Temp Track-It-+/- .2 ° C, .4 F3 éve---40 - 257 F, -40 - 125 ° CHőmérsékletIgen€371.16
MONARCH 6396-0201 Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő kijelzővel | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 év-0-100% relatív páratartalom-4 - 185 F, -20 - 85 ° CPáratartalom és hőmérsékletNem€226.20
MONARCH RH Temp Track-It B Hőmérséklet/páratartalom adatgyűjtő Kijelzővel | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 év-0-100% relatív páratartalom-4 - 185 F, -20 - 85 ° CPáratartalom és hőmérsékletNem€186.85
MONARCH Pressure Track-It 350 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 350 Psi | AC6VEH 36J810 Nyomáskövető 350-+ / - 1%3 éve350 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€857.03
MONARCH Pressure Track-It 550 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Nyomáskövető 550-+ / - 1%3 éve550 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CNyomás és hőmérsékletIgen€969.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH Pressure Track-It 150 Nyomás/hőmérséklet adatgyűjtő 150 Psi
€857.03 /Mértékegység