Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN 8310 automatikus öblítőszelep WC-dugattyúja AD3LRM 40D661

MOEN 8310 automata öblítőszelepes WC dugattyú

Raktáron
Tétel: AD3LRM Típus: 8310Kereszthivatkozás: 40D661
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
€879.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep
Az akkumulátor élettartamának250,000 XNUMX ciklus
Csatlakozás helyefelső
befejezkróm
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés1.6
Bemeneti méret1.5 "
Áramforrás(4) AA elemek
nyomás tartomány10-125 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány13-3/4" to 39-3/8"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.374
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8481801030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Exposed / Rejtett (Exposed)

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásÁr
MOEN 8311 automatikus öblítőszelep 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662 8311WC1.281"(4) AA elemek€904.22
MOEN 8312 automatikus öblítőszelep piszoár dugattyúja AD3LRP 40D663 8312Vizelde13 / 4 "(4) AA elemek€831.89
MOEN 8311AC12 automatikus öblítőszelep 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677 8311AC12WC1.281.5 "12 VAC€894.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8310 automata öblítőszelepes WC dugattyú
€879.38 /Mértékegység