Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN 8311 automatikus öblítőszelep 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662

MOEN 8311 automatikus öblítőszelep 1.28 Gpf

Raktáron
Tétel: AD3LRN Típus: 8311Kereszthivatkozás: 40D662

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€904.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep
Az akkumulátor élettartamának250,000 XNUMX ciklus
Csatlakozás helyefelső
befejezkróm
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés1.28
Bemeneti méret1"
Áramforrás(4) AA elemek
nyomás tartomány10-125 psi
Durva11.5 "
Érzékelő tartomány13-3/4" to 39-3/8"
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.37
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481801030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Exposed / Rejtett (Exposed)

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretÁramforrásÁr
MOEN 8310 automatikus öblítőszelep WC-dugattyúja AD3LRM 40D661 8310WC1.61.5 "(4) AA elemek€879.38
MOEN 8312 automatikus öblítőszelep piszoár dugattyúja AD3LRP 40D663 8312Vizelde13 / 4 "(4) AA elemek€831.89
MOEN 8311AC12 automatikus öblítőszelep 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677 8311AC12WC1.281.5 "12 VAC€894.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8311 automatikus öblítőszelep 1.28 Gpf
€904.22 /Mértékegység