MICRO PLASTICS Makk dió


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretMagasságMérési rendszerMenetmélységMenet típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
0500440CN
# 4 40-9 / 32 "Hüvelyk11 / 64 "UNC1 / 4 "€12.56
B
0500632CN
# 6 32-11 / 32 "Hüvelyk13 / 64 "UNC5 / 16 "€12.09
C
0500832CN
# 8 32-3 / 8 "Hüvelyk7 / 32 "UNC1 / 3 "€11.04
D
0501024CN
# 10 24-13 / 32 "Hüvelyk7 / 32 "UNC23 / 64 "€12.15
E
0501032CN
# 10 32-13 / 32 "Hüvelyk7 / 32 "UNF23 / 64 "€10.78
F
0550013CN
1 / 2 "-1313 / 16 "Hüvelyk5 / 16 "UNC3 / 4 "€20.19
G
0525020CN
1 / 4 "-2015 / 32 "Hüvelyk15 / 64 "UNC27 / 64 "€9.58
H
0525028CN
1 / 4 "-2815 / 32 "Hüvelyk1 / 4 "UNF27 / 64 "-
ajánlatkérés
I
0537516CN
3 / 8 "-165 / 8 "Hüvelyk3 / 8 "UNC9 / 16 "€12.53
J
0537524CN
3 / 8 "-245 / 8 "Hüvelyk3 / 8 "UNC9 / 16 "€10.40
K
0562511CN
5 / 8 "-1131 / 32 "Hüvelyk1 / 2 "UNC31 / 32 "-
ajánlatkérés
L
0531218CN
5 / 16 "-1817 / 32 "Hüvelyk3 / 8 "UNC1 / 2 "€7.99
M
0531224CN
5 / 16 "-2417 / 32 "Hüvelyk23 / 64 "UNF1 / 2 "€7.78
N
05M040070CN
M4 x 0.78mmMetric5mmMetric7mm€8.31
O
05M050080CN
M5 x 0.810mmMetric6.8mmMetric8mm€8.75
P
05M080125CN
M8 x 1.2515mmMetric8mmMetric13mm€8.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?