Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0525020CN Makkdió, Nylon, 1/4-20 Méret, 25Pk | AD6TLU 4AGD2

MICRO PLASTICS 0525020CN makkdió, nejlon, 1/4-20 méret, 25 db

Raktáron
Tétel: AD6TLU Típus: 0525020CNKereszthivatkozás: 4AGD2
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
€9.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezTermészetes
FokozatNem értékelt
Magasság15 / 32 "
AnyagNejlon
Anya típusaSapka anya
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység15 / 64 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0525020CN makkdió, nejlon, 1/4-20 méret, 25 db
€9.57 /csomag