Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 0550013CN Makkdió, Nylon, 1/2-13 Méret, 10Pk | AD6TMC 4AGE1

MICRO PLASTICS 0550013CN makkdió, nejlon, 1/2-13 méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6TMC Típus: 0550013CNKereszthivatkozás: 4AGE1
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
€20.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezTermészetes
FokozatNem értékelt
Magasság13 / 16 "
AnyagNejlon
Anya típusaSapka anya
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0550013CN makkdió, nejlon, 1/2-13 méret, 10 db
€20.18 /csomag