Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0531224CN Makkdió, Nylon, 5/16-24 Méret, 10Pk | AD6TLL 4AGC4

MICRO PLASTICS 0531224CN makkdió, nejlon, 5/16-24 méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6TLL Típus: 0531224CNKereszthivatkozás: 4AGC4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezTermészetes
FokozatNem értékelt
Magasság17 / 32 "
AnyagNejlon
Anya típusaSapka anya
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység23 / 64 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0531224CN makkdió, nejlon, 5/16-24 méret, 10 db
€7.78 /csomag