Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0537524CN Makkdió, Nylon, 3/8-24 Méret, 10Pk | AD6TMD 4AGE2

MICRO PLASTICS 0537524CN makkdió, nejlon, 3/8-24 méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6TMD Típus: 0537524CNKereszthivatkozás: 4AGE2
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
€10.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezTermészetes
FokozatNem értékelt
Magasság5 / 8 "
AnyagNejlon
Anya típusaSapka anya
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0537524CN makkdió, nejlon, 3/8-24 méret, 10 db
€10.41 /csomag