Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0500832CN Makkdió, Nylon, 8-32 Méret, 25Pk | AD6TLR 4AGC9

MICRO PLASTICS 0500832CN makkdió, nejlon, 8-32 méret, 25 db

Raktáron
Tétel: AD6TLR Típus: 0500832CNKereszthivatkozás: 4AGC9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezTermészetes
FokozatNem értékelt
Magasság3 / 8 "
AnyagNejlon
Anya típusaSapka anya
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység7 / 32 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0500832CN makkdió, nejlon, 8-32 méret, 25 db
€11.04 /csomag