INGERSOLL-RAND 7770-es sorozat, légláncos emelő


Szűrő
Levegőfogyasztás: 65-70 scfm , Fék: Állítható sáv , Szín: Piros , Befejez: Porbevonatú , Bemeneti méret: 1 / 2 "NPT , Min. A horgok között: 17 " , Teljes hossz: 10.593 , Teljes szélesség: 10 " , Reeving: 1 , Felfüggesztés: 360 fokos forgatható biztonsági reteszhorog
StílusModellEllenőrzésEmelési sebességTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
7756E-2C10-C6S
Lógos0-41 fpm1100 font€11,449.33
B
7718E-2C10-C6S
Lógos0-82 fpm550 font€10,672.36
C
7756E-1C10-C6S
Húzza meg a láncot0-41 fpm1100 font€9,184.48

7770-es sorozat, légláncos emelő

Az Ingersoll Rand 7770 sorozatú légláncos emelők hasznosak a hajógyárakban és a gyártólétesítményekben akár 4400 font súlyú rakományok emelésére. Ezek a szikraálló egységek megfelelnek az ASME előírásainak, és alkalmasak a veszélyes környezetben való használatra. Horganyzott, 10 láb hosszú húzóláncokkal rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, csökkentett emelőkapacitásuk és reteszelt sebességbeállításuk pedig hosszú láncélettartamot biztosít. Ezek az emelők felszerelhetők függesztett vezérlőkarokkal, ipari minőségű vinil markolattal a kényelmes kezelés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?