MARATHON MOTORS 048A17T2004 Motor osztott fázisú 1/2 LE 1625 RPM 115 V | AF8BCX 24PV03 / X026

MARATHON MOTORS 048A17T2004 Motor osztott fázis 1/2 LE 1625 115 / perc XNUMX V

Raktáron
Tétel: AF8BCX Modell: 048A17T2004Kereszthivatkozás: 24PV03 / X026

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€637.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5-11 / 16 "
AdóFolyamatos
Keret48Z
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6.0/3.0
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1625
Névleges hatékonyság70%
Sebességek száma1
Teljes hossz10 13 / 16 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba7-22 / 25 "
RPM tartomány1601-1700
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2 9 / 16 "
Stud minta1-3/25" x 5-3/25"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7875
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellCsenget a csengőközpontbaKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományStud mintaHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percÁr
MARATHON MOTORS 048A11T2021 Motor osztott fázisú 1/4 LE 1075 RPM 115 V | AF8BCP 24PT95 / X027 048A11T20217.55 "48Y3.2/1.61001-11001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1075€576.76
MARATHON MOTORS 048A11T2022 Motor osztott fázisú 1/3 LE 1075 RPM 115 V | AF8BCQ 24PT96 / X028 048A11T20227-22 / 25 "48Y4.2/2.11001-11001-3/25" x 5-3/25"1/38.25 "1075€687.84
MARATHON MOTORS 048A11T2023 Motor Osztott fázis 1/2 LE 1075 RPM 115 V | AF8BCR 24PT97 / X029 048A11T20237-22 / 25 "48Y6.4/3.21001-11001-3/25" x 5-3/25"1/28.25 "1075€677.12
MARATHON MOTORS 048A17T118 Motor Osztott fázis 1/4 LE 1625 RPM 115 V | AF8BCT 24PT98 / X030 048A17T1188-3 / 25 "48Y3.6/1.81601-17001-11/25" x 5-3/25"1/48.5 "1625€633.21
MARATHON MOTORS 048A17T119 Motor osztott fázisú 1/2 LE 1625 RPM 115 V | AF8BCU 24PT99 / X032 048A17T1198-20 / 23 "48Y5.4/2.71601-17001-11/25" x 5-3/25"1/29.25 "1625€733.25
MARATHON MOTORS 048A17T2002 Motor osztott fázisú 1/4 LE 1625 RPM 115 V | AF8BCV 24PV01 / X024 048A17T20027.55 "48Z2.9/1.41601-17001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1625€559.98
MARATHON MOTORS 048A17T2003 Motor osztott fázisú 1/3 LE 1625 RPM 115 V | AF8BCW 24PV02 / X025 048A17T20037.55 "48Z4.4/2.21601-17001-3/25" x 5-3/25"1/37.5 "1625€582.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T2004 Motor osztott fázis 1/2 LE 1625 115 / perc XNUMX V
€637.62 /Mértékegység