MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 LE 1725 Rpm 115/208-230V Auto | AD6NXN 46N382 / C1156

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto

Raktáron
Tétel: AD6NXN Típus: 5KC46LN0149XKereszthivatkozás: 46N382 / C1156

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€884.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely8.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság70%
Sebességek száma1
Teljes hossz10.75 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteKeretKeret anyagMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Carbon Steel Odp 3/4 LE 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XMinden szög56AcélKulcsoskocsiBölcsőalap1725/142575.2%€1,058.46
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Általános rendeltetésű motor Szénacél Odp 1/2 LE 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap1140-€1,264.90
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vízszintes48Hengerelt acélLakásEgyik semBölcsőalap1725/142559.5%€605.51
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap1725/142559.5%€755.27
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 LE 1725 Rpm 115/208-230V Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172568%€801.18
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 LE 1140 RPM 115/230V Nincs | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vízszintes56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap114050%€958.43
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Motor 1/3 LE 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap114050%€999.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto
€884.99 /Mértékegység