MARATHON MOTORS 5KCR49SN0150X Motor 1.5 LE 1725 Rpm 115/208-230V Auto | AD6NYH 46N404 / C1160

MARATHON MOTORS 5KCR49SN0150X motor 1.5 lóerős 1725 115 / perc 208 / 230-XNUMXv automata

Raktáron
Tétel: AD6NYH Típus: 5KCR49SN0150XKereszthivatkozás: 46N404 / C1160

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€821.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők16.4 / 8.4-8.2
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely10 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
FelszerelésBölcsőalap
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság77%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 15 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.8445
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)25.1
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteKeretKeret anyagMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Carbon Steel Odp 3/4 LE 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XMinden szög56AcélKulcsoskocsiBölcsőalap1725/142575.2%€482.27
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Általános rendeltetésű motor Szénacél Odp 1/2 LE 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap1140-€1,120.29
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vízszintes48Hengerelt acélLakásEgyik semBölcsőalap1725/142559.5%€538.20
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 LE 1725/1425 Rpm 115/208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVízszintes48Hengerelt acélLakáskocsiBölcsőalap1725/142559.5%€663.91
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 LE 1725 Rpm 115/208-230V Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap172568%€718.69
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 LE 1140 RPM 115/230V Nincs | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vízszintes56Hengerelt acélKulcsosEgyik semBölcsőalap114050%€896.42
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Motor 1/3 LE 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVízszintes56Hengerelt acélKulcsoskocsiBölcsőalap114050%€885.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49SN0150X motor 1.5 lóerős 1725 115 / perc 208 / 230-XNUMXv automata
€821.93 /Mértékegység