MARATHON MOTORS Terményszárító motorok, egyfázisú, cseppálló/levegős, merev alap


A Marathon terményszárító motorok ideálisak a termények és gabonák szárítására szolgáló légkeringetők táplálására. Ezek a váltakozó áramú motorok képesek ellenállni a nedvességnek. Maraton teljesen zárt motorok vízbehatolásra hajlamos környezetben is használható.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard , Befejez: Szürke , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely hossza: 3" , Feszültség: 230
StílusModellNévleges hatékonyságKeretTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.HővédelemHPÁr (ÁFA nélkül)
A
184TCDW7615
78.5%184TZ27.215.875 "1.401.125 "T-stat5€2,437.28
B
145TBDR5309
81.5%145TZ1313.75 "1.507 / 8 "kocsi3€1,586.28

Jellemzők

  • Ezek a motorok nyitott, cseppálló burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák, hogy a magas nedvességtartalmú környezet károsítsa az alkatrészeket.
  • Merev alappal rendelkeznek, így sík felületekre szerelhetők anyákkal és csavarokkal.
  • T-Stat / Automatikus hővédelemmel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a forgási súrlódás minimalizálása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Marathon terményszárító motorok hatásfoka?

Ezek a motorok 85.5 százalékos hatásfokkal rendelkeznek.

Hogyan szabályozható a Marathon terményszárító motorok sebessége?

Ezek a motorok VFD-ekhez (Variable Frequency Drives) kapcsolhatók a motor fordulatszámának precíz szabályozásához olyan alkalmazásoknál, ahol szűk fordulatszám-tűrésekre van szükség.

Hogyan szereljük be a Marathon terményszárító motorokat?

Ezeknek a motoroknak menetes furatokkal ellátott merev alaplapjuk van. A felhasználó rögzítheti az anyákat és csavarokat a lemezen keresztül és az alapba a biztonságos telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?