MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fázisú 3535 Rpm 5 LE 230V | AF8LFT 26ZY51 / Z305A

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fázisú 3535 Rpm 5 Hp 230v

Raktáron
Tétel: AF8LFT Típus: 184TCDW7615Kereszthivatkozás: 26ZY51 / Z305A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,346.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
befejezSzürke
Keret184TZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők27.2
HP5
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely12.875 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc3535
Névleges hatékonyság78.5%
Teljes hossz15.875 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.40
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza3"
HővédelemT-stat
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.HővédelemHPÁr
MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fázisú 3510 Rpm 3 LE 230V | AF8LFN 26ZY47 / Z304 145TBDR530981.5%145TZ1313.75 "1.507 / 8 "kocsi3€1,490.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fázisú 3535 Rpm 5 Hp 230v
€2,346.93 /Mértékegység