MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fázisú 3510 Rpm 3 LE 230V | AF8LFN 26ZY47 / Z304

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fázisú 3510 Rpm 3 Hp 230v

Raktáron
Tétel: AF8LFN Típus: 145TBDR5309Kereszthivatkozás: 26ZY47 / Z304

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,490.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
befejezSzürke
Keret145TZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők13
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely10 11 / 16 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság81.5%
Teljes hossz13.75 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.50
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza3"
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges hatékonyságKeretTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszSzolgáltatási tényezőTengely Dia.HővédelemHPÁr
MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-fázisú 3535 Rpm 5 LE 230V | AF8LFT 26ZY51 / Z305A 184TCDW761578.5%184TZ27.215.875 "1.401.125 "T-stat5€2,346.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-fázisú 3510 Rpm 3 Hp 230v
€1,490.84 /Mértékegység