A B Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium hatékony , Burkolat: TEFC , Keret: 254TC , Keret anyaga: Öntött alumínium , Keret méret: 145TC , Teljes terhelésű erősítők: 37.5/18.8 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Nem , Hossz kevesebb tengely: 20.25 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: C-Face láb nélküli , Adattábla RPM: 1775 , Névleges hatásfok: 88.5% , Irányultság: Vízszintes , Teljes hossz: 24 " , fázis: 3 , RPM: 3600 , RPM csoport: 1701-1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1.625 " , Tengely hossza: 3.75 " , Feszültség: 230/460