Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Test átm.: 5-11 / 16 " , Csavarkör átm.: 5.125 " , Kondenzátort tartalmaz: Nem , Kondenzátor szükséges: 2MDV2 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 4.25 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: PSC , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges tengely lefelé , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Adattábla RPM: 1075 , Névleges hatásfok: 56.9% , Sebességszám: 1 , Irányultság: Vízszintes , Teljes hossz: 10.25 " , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Fordulatszám tartomány: 1001-1100 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 6" , Stud Átm.: 11 / 64 " , Csap hossza: 1-9/16", 1-29/64" and 1" , Ménes helye: Tengelyvég , Csapminta: 5.125 " , Csap mérete: # 8 32- , Hővédelem: Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt) , Garancia: 1 év
Jellemzők
- Hővédőkkel vannak felszerelve, amelyek érzékenyek a hőmérséklet-emelkedésre, és megvédik a motort a túlterhelés miatti túlmelegedéstől. Ezek a védők automatikusan visszaállhatnak, miután a motor teljesen lehűlt.
- Külső hengerrel rendelkeznek, amely védi a csapágyakat a nedvességtől és a szennyeződésektől.
- Modellek, mint pl 048A17T96, a légáramba szerelt TEAO (Totally Enclosed Air Over) házzal érkezik, ahol a ventilátor által generált légmozgás áthalad a motoron, hogy lehűtse azt.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mire használhatók a kettős árnyékolású golyóscsapágyak?
A kettős árnyékolású golyóscsapágyak csökkentik a súrlódást a sima és folyamatos működés érdekében az igényes alkalmazásokban.
Mi a célja a vízszintes / tengely lefelé orientációnak?
Ezek a motorok vízszintes / tengely lefelé irányulnak, így minden löketnél megfelelő kenést tesznek lehetővé a tömítések kopásának csökkentése és a korrózió megakadályozása érdekében.
Mi az előnye az állandó osztott kondenzátornak?
Az állandó osztott kondenzátorok vagy PSC-k állandóan csatlakoztatva vannak a motorokhoz, hogy nagy indítási nyomatékot állítsanak elő, főleg HVAC-berendezésekben. Ezeknek a motoroknak ugyanaz a kondenzátor- és kondenzátorfázisa van az áramkörben mind az indítási, mind a működési üzemmódban, összehasonlítva az egyfázisú motorokkal, amelyek csak a motor indításakor használják a kondenzátor fázist.