MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC motor | AJ2LBA X462

MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LBA Modell: 048A11T619Kereszthivatkozás: X462

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€763.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)60
AssemblyCSAK F1
AdóCONT.AOM
HatékonyságN / A%
HázTENV
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők3.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
FelszerelésRound
NEMA DesignNINCS DES KÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)40.79
Hajó hossza (cm)16.81
Hajószélesség (cm)17.15

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 1 SPEED
    • KVA kód: B
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignAdóHázRPMSzolgáltatási tényezőFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkÁr
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Közvetlen meghajtású fúvómotor Psc Teao 1/6 LE 1-fázisú 1075 ford./perc | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Folyamatos--1.0208-23048Y1.2-1.1€311.84
MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC motor | AJ2KWK X412 048A11T569NFOLYTATÁSTEAO10751.0208-23048Y1.4€306.74
MARATHON MOTORS 048A11T2012 X415 HVAC motor | AJ2LAP X415 048A11T2012NINCS TERVEZŐKÓDCONT.AOMTEAO1075NONE208-23048Y2.6€166.81
MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC motor | AJ2LDG X468 048A17T96NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€541.23
MARATHON MOTORS 048A11T581 X459 HVAC motor | AJ2LKF X459 048A11T581NINCS TERVEZŐKÓDCONT.AOMTEAO10751.046048Y2.1€730.72
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 HVAC motor | AJ2LKR X469 048A11T276NINCS TERVEZŐKÓDFolyamatosTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€667.57
MARATHON MOTORS 048A11T571 X414 HVAC motor | AJ2MDA X414 048A11T571NFOLYAMATOS AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.7€297.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC motor
€763.39 /Mértékegység