MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC motor | AJ2KWK X412

MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2KWK Modell: 048A11T569Kereszthivatkozás: X412

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)60
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYTATÁS
HatékonyságN / A%
HázTEAO
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők1.4
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.19
FelszerelésKiterjesztett csapok - láb nélkül
NEMA DesignN
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)17.63
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 1 SPEED
    • KVA kód: B
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignAdóHázRPMSzolgáltatási tényezőFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkÁr
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Közvetlen meghajtású fúvómotor Psc Teao 1/6 LE 1-fázisú 1075 ford./perc | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Folyamatos--1.0208-23048Y1.2-1.1€311.84
MARATHON MOTORS 048A11T2012 X415 HVAC motor | AJ2LAP X415 048A11T2012NINCS TERVEZŐKÓDCONT.AOMTEAO1075NONE208-23048Y2.6€166.81
MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC motor | AJ2LBA X462 048A11T619NINCS DES KÓDCONT.AOMTENV10751.046048Y3.4€763.39
MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC motor | AJ2LDG X468 048A17T96NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€541.23
MARATHON MOTORS 048A11T581 X459 HVAC motor | AJ2LKF X459 048A11T581NINCS TERVEZŐKÓDCONT.AOMTEAO10751.046048Y2.1€730.72
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 HVAC motor | AJ2LKR X469 048A11T276NINCS TERVEZŐKÓDFolyamatosTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€667.57
MARATHON MOTORS 048A11T571 X414 HVAC motor | AJ2MDA X414 048A11T571NFOLYAMATOS AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.7€297.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC motor
€306.74 /Mértékegység