QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mobil Louvred padlótartók


Szűrő
Doboz színe: Szűrő kikapcsolása , Rekesz típusa: Nyissa meg a garatot , Görgő mérete: 5" , Szín: Szürke , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Anyaga: Acél , Oldalak száma: 2 , Teljes mélység: 25 " , Teljes magasság: 72 " , Teljes szélesség: 36 "
StílusModellBin mélységBin MagasságDoboz szélességebefejezA kukák teljes számaÁr (ÁFA nélkül)
A
QMD-36H
---Porbevonat-€1,351.56
B
QMD-36H-230240CL
---Porbevonatú96€3,348.12
ajánlatkérés
C
QMD-36H-230CL
10.875 "5"5.5 "Porbevonatú120€3,398.49
ajánlatkérés
D
QMD-36H-240CL
14.75 "7"8.25 "Porbevonatú56€3,296.33
ajánlatkérés

Mobil Louvred padlótartók

A Quantum Storage Systems mozgatható zsalugáteres padlóállványai különböző stílusú tárolóedényeket tartalmaznak az alkatrészek és kellékek tárolására. Ezek az acél egységek nagy teherbírású műanyag edényeket fogadnak, és 2 forgó és 2 merev görgőt tartalmaznak fékekkel a zökkenőmentes mobilitás érdekében szűk helyeken. Kétoldalas tárolórendszerrel rendelkeznek, amely egyszerre akár 120 szemetes tárolására is alkalmas, és porszórt felülettel rendelkeznek az általános vonzerő fokozása érdekében. Kiválasztott szemetes polcrendszerek kétrétegű felépítéssel és szegett szegéllyel rendelkezik a tartósság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?