MAIN FILTER INC. MF0609797 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Buna Seal, 9.52 Inch Height | CG3QRT

MAIN FILTER INC. MF0609797 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 9.52 hüvelykes magasság

Tétel: CG3QRT Modell: MF0609797
€88.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.496 "
Alsó OD2.52 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret238 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság9.52 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um149
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.496 "
Top OD2.52 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0007618 Hidraulika szűrő, Drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6RKJ MF00076185.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€187.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007792 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6RNS MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.76 "3.11 "€87.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008163 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6RNU MF00081632.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€73.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024293 Hidraulika szűrő, Drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€187.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066842 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF7CWZ MF00668425.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€187.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066907 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€73.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0092951 cserehidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.763.11 "€87.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609797 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés, 9.52 hüvelykes magasság
€88.78 /Mértékegység