A B Ügynökségi megfelelés: cCSAus , erősítők: 5.00 , Alapanyag: polipropilén , Csapágy típusa: Felső és alsó labda , vezeték hossza: 10 láb. , Átmérő: 8 31 / 64 " , Kötelesség: Folyamatos , Mérő/vezető: 18/3 , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 50 , GPM víz @ 15 Ft. a fejétől: 42 , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 34 , GPM víz @ 5 Ft. a fejétől: 53 , Fogantyú: Igen , Magasság: 11 5 / 64 " , HP: 1/3 , Hz: 60 Hz , Járókerék anyaga: Nejlon , Hossz: 10 43 / 64 " , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 2 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Mechanikus tömítés: Buna N/karbon/kerámia , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , NEC vezeték megnevezése: SJTW , Kimenet: 1-1 / 2 "FNPT , Szivattyúház anyaga: Öntöttvas , Tengely anyaga: Buna-N, karbon, kerámia , Kapcsoló típusa: Függőleges , Hővédelem: Igen , Feszültség: 120 VAC , Szélesség: 8 31 / 64 "
Merülő szivattyúk
A Little Giant búvárszivattyúk elvezetik a vizet az alagsori aknákból, és teljesen víz alatt működnek. A vízbe merítve hűtik a szivattyúmotorokat, így azok hosszabb ideig működhetnek anélkül, hogy túlmelegednének. Ezek a szivattyúk egy kapcsolóval vannak felszerelve, amely elindítja a szivattyú motorját, amikor a aknás víz a kívánt magasságra emelkedik, és leállítja a szivattyú motorját, amikor a víz leereszkedik.