HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Időjárásálló burkolatok


Szűrő
Mélység: 1" , Befejez: Könnyű textúra , Tömítés anyaga: Hab , Kiadóhelyek száma: 1 eszköz , Irányultság: Függőleges rögzítés , Méret: Standard , Típus: eszköz
StílusModellA bandák számaszínekÉpítésMűködési hőmérséklet.SzélességFedőanyagMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
RW51810
1SzürkeÖntvény-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-€33.45
B
RW51470
1SzürkeÖntvény-2 3 / 4 "cink4 1 / 2 "-€41.69
C
WP2
1-bandaSzürkeÖntöttMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkül1.29 "Hőre lágyuló2.84 "4.56 "€151.40
D
HBL77CM74WO
1-banda-ÖntöttMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkül2.43 "-3.28 "4.56 "€154.13
E
WP1
1-bandaSzürkeÖntött-40 ° C és 85 ° C között2.84 "Hőre lágyuló1.09 "4.56 "€139.36
F
HBL1750
1-bandaSzürkeÖntöttMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkül2.94 "--4.63 "€104.82
G
HBL52CM21
1-bandaSárgaÖntött-40 ° C és 85 ° C között2.86 "Hőre lágyuló1.09 "4.58 "€134.12
H
HBL7424WO
1-bandaSzürkeÖntött-2 27 / 32 "Hőre lágyuló4 9 / 16 "-€135.18
I
RW51020
1-bandaSzürkeÖntvény-----€23.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?