KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 6EC-CIA-SFS búvárszivattyú, 1/3 LE, függőleges kapcsolótípus, polipropilén alapanyag | CD3VWG 53DH04

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS merülőszivattyú, 1/3 LE, függőleges kapcsoló, polipropilén alapanyag

Raktáron
Tétel: CD3VWG Modell: 6EC-CIA-SFSKereszthivatkozás: 53DH04

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€470.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreNem
erősítők5.00
Alapanyagpolipropilén
Csapágy típusFelső és alsó labda
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő8 31 / 64 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "F
AdóFolyamatos
Mérő / vezető18/3
GPM víz @ 10 Ft. a feje50
GPM víz @ 15 Ft. a feje42
GPM víz @ 20 Ft. a feje34
GPM víz @ 5 Ft. a feje53
HandleIgen
Magasság11 5 / 64 "
HP1/3
Hz60 Hz
Járókerék anyagaNejlon
Hossz10 43 / 64 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Mechanikus tömítésBuna N/karbon/kerámia
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor fordulatszám3450
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
NEC kábeljelölésSJTW
Off Point2 "hogy 5"
On Point8 "hogy 11"
Kivezetés1-1 / 2 "FNPT
A szivattyú testének anyagaÖntöttvas
Szivattyú fordulatszáma3450
Tengely anyagaBuna-N, karbon, kerámia
KapcsolótípusFüggőleges
HővédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség8 31 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.815

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 90649020 Merülő szivattyú, nagy kapacitású, 10 LE, 90 Gpm | BR4BLF 90LD10S4-PE 90649020Búvárszivattyú€5,618.11
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 90649019 Búvárszivattyú, nagy kapacitású, 7.5 LE, 90 Gpm | BR4MQA 90LD7S4-PE 90649019Búvárszivattyú€4,300.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS merülőszivattyú, 1/3 LE, függőleges kapcsoló, polipropilén alapanyag
€470.79 /Mértékegység