LITTLE GIANT Mobil szemetes kocsik


Szűrő
A kuka mélysége: 15 " , Rekesz magassága: 12.5 " , Polconkénti kapacitás: 800 font , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: fenolos , Görgő típusa: (4) Forgatható , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonat , Mérő: 12 , Terhelhetőség: 2400 font , Polcok száma: 3 , Teljes mélység: 20 " , Teljes magasság: 45.5 " , Teljes hossz: 20 " , Teljes szélesség: 32 "
StílusModellDoboz szélességeA kukák teljes számaÁr (ÁFA nélkül)
A
MS4-1532-6PH
8"12€2,425.67
B
MS3-1532-6PH
10.5 "9€2,236.14
C
MS2-1532-6PH
16 "6€2,212.43
D
MS1-1532-6PH
32 "3€2,014.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?