KIS ÓRIÁS MS4-1532-6PH szemeteskosár 20 x 32 x 45-1/2 hüvelyk 2400 font. Kapacitás | AD7WPR 4GVU5

LITTLE GIANT MS4-1532-6PH tartálykosár 20 x 32 x 45-1 / 2 hüvelyk 2400 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AD7WPR Modell: MS4-1532-6PHKereszthivatkozás: 4GVU5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,451.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szemetes kosár
Bin mélység15 "
Bin Magasság12.5 "
Doboz szélessége8"
Kapacitás polconként800 font
Kosár színeSzürke
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(4) Forgatható
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Mérővastagság12
Terhelhetőség2400 font
Polcok száma3
Teljes mélység20 "
Teljes magasság45.5 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség32 "
A kukák teljes száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.4
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz szélességeA kukák teljes számaÁr
KIS ÓRIÁS MS1-1532-6PH szemeteskosár 20 x 32 x 45-1/2 hüvelyk 2400 font. Kapacitás | AD7WPN 4GVU2 MS1-1532-6PH32 "3€2,042.06
KIS ÓRIÁS MS2-1532-6PH szemeteskosár 20 x 32 x 45-1/2 hüvelyk 2400 font. Kapacitás | AD7WPP 4GVU3 MS2-1532-6PH16 "6€2,236.42
KIS ÓRIÁS MS3-1532-6PH szemeteskosár 20 x 32 x 45-1/2 hüvelyk 2400 font. Kapacitás | AD7WPQ 4GVU4 MS3-1532-6PH10.5 "9€2,263.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT MS4-1532-6PH tartálykosár 20 x 32 x 45-1 / 2 hüvelyk 2400 font. Kapacitás
€2,451.64 /Mértékegység