LINCOLN 918 Zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon Dob 50 1 | AB9KQA 2DPK3

LINCOLN 918 Zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon Dob 50 1

Raktáron
Tétel: AB9KQA Típus: 918Kereszthivatkozás: 2DPK3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,105.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírszivattyú
Légbevezető1/4 "NPTF
Légmotor mérete2.5 "
Megfelel a konténer méretének120 font / 16 gal. Dob
ZsírtípusNLGI # 1 és 2
Tömlő hossza5 láb.
AnyagAcél
Max. Nyomás7500 psi
Szivattyú arány50:1
Hangerő percenként80 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)99.82
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8413110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaAnyagMax. NyomásÁr
LINCOLN 1418 Zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon Dob 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,608.26
LINCOLN 1426 zsírszivattyú 400 lb / 55 gallon dob 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,446.07
LINCOLN 1903 Zsírszivattyú 400 Lb./55 Gallon Dob 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél8000 psi€11,625.74
LINCOLN 1904 Zsírszivattyú 400 Lb./55 Gallon Dob 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€11,412.60
LINCOLN 1910 zsírszivattyú 400 Lb./55 gallon dob 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€10,475.27
LINCOLN 926 Zsírszivattyú 400 Lb./55 Gallon Dob 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.-7500 psi€3,441.22
LINCOLN 2004 Zsírszivattyú 400 Lb./55 Gallon Dob 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 font / 55 gal. Dob--7500 psi€9,349.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 918 Zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon Dob 50 1
€3,105.20 /Mértékegység