Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Sorkapcsok , Fokozat: Leírás , Mutató: LED és hangjelzés , Anyaga: Összetett , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , Üzemi hőmérséklet: 32 ° F és 140 ° F között , Kimenet: Egyenes penge , Kimenet típusa: díszlettervező , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Igen , Válaszidő: 5 , Túlfeszültség elnyomás: Igen , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V
Túlfeszültség-védelmi aljzatok, Duplex, 15 / 20A, 125V
A Hubbell Wiring Device-Kellems túlfeszültség-védelmi csatlakozóaljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek a SpikeShield specifikációjú, duplex aljzatok túlfeszültség-elnyomást biztosítanak a berendezés elektromos túlfeszültség elleni védelmére, és akár 240 joule-ig terjedő besorolási teljesítményük és 15 kA csúcsáram. Nylon szerkezettel és sárgaréz érintkezőkkel rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Ezek a női dekorátor duplex aljzatok bekapcsolásjelző lámpával rendelkeznek az áram rendelkezésre állásának ellenőrzésére, valamint riasztóval jelzik, ha a túlfeszültség-védelem már nem működik. Egyes modellek izolált földelési mechanizmust kínálnak az elektromágneses zaj kiküszöbölésére, amely hatással lehet az érzékeny elektronikus vagy audioberendezésekre. Válasszon ezen elefántcsont és kék színű, 125 V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A áramerősséggel kaphatók.