A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: prémium , Befejez: Kék epoxi , Keret anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Motor alkalmazás: Hűtő tornyok , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 3 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 460 , Garancia: 1 év
Működési mechanizmus
- Ezek a motorok egy talplemezzel rendelkeznek, amely sík felületekre rögzíthető. Lecsavarozhatók vízszintes felületekre is.
- Ezek a háromfázisú motorok háromfázisú tápegységhez vannak kötve, és a terhelés/szíj a motor tengelyéhez csatlakozik az erőátvitel érdekében.
- Ezeket a motorokat a tetejükre hegesztett emelőgyűrűvel emelik.
Jellemzők
- Ezek a motorok teljesen zárt ventilátorhűtéses kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést szűk helyeken.
- Öntöttvas kerettel és epoxi felülettel rendelkeznek a tartósság és a kopásállóság érdekében.
- Ezek a motorok golyóscsapágyakkal rendelkeznek a tengely forgása közbeni súrlódás minimalizálása érdekében.
- Kulcsos tengely kialakításuk a csúszásmentes működés érdekében, és mindkét végén Forsheda tömítések vannak a szivárgásmentes tömítés érdekében.
- Ezek a motorok újrakenhetők az egyszerű karbantartás érdekében, és T leeresztőkkel rendelkeznek a hatékony vízelvezetés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
A Marathon hűtőtorony motorjai többféle sebességet támogatnak?
Igen, ezek a motorok támogatják a 2 sebességes beállítást az alkalmazási követelményekhez való igazodás érdekében.
Mi a maximális hőmérséklet, amelyet a Marathon hűtőtorony motorok támogatnak?
Ezek a motorok akár 104 fokos hőmérsékletet is képesek kezelni.
Milyen szerelési pozíciókat támogatnak a maratoni hűtőtorony motorok?
Ezek a motorok támogatják a vízszintes és függőleges (tengely felfelé) szerelési helyzeteket is.