KERN AND SOHN KGP sorozatú ipari platformmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: USB , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg, t , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellSúlyú felületi szélességLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
A
KGP 6K-4
230 mm+/-0.0008 kg120 mm230 x 230 mm200mg2g230 x 230 x 120 mm230 mm€720.37
B
KGP 10K-4
300 mm+/-0.002 kg120 mm300 x 240 mm500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
C
KGP 6K-4L
300 mm+/-0.0008 kg128 mm300 x 240 mm200mg2g300 x 240 x 128 mm240 mm€753.12
D
KGP 30K-3
300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
E
KGP 10K-4L
400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm€818.61
F
KGP 30K-3L
400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€851.35
G
KGP 60K-3
400mm+/-0.008 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€884.09
H
KGP 100K-3
500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 mm400 mm€982.33
I
KGP 60K-3L
500 mm+/-0.008 kg137 mm500 x 400 mm2g20g500 x 400 x 137 mm400 mm€982.33
J
KGP 100K-3L
650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 mm500mm€1,342.51
K
KGP 300K-2L
650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 mm500mm€1,424.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?