KERN AND SOHN KGP 60K-3L ipari mérleg, 60kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8KJM

KERN AND SOHN KGP 60K-3L ipari mérleg, 60 kg max. Súly, 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KJM Modell: KGP 60K-3L

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€982.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.008 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége137 mm
TápegységUSB
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete500 x 400 mm
A reprodukálhatóság0.002Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)2g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)20g
Egységekg, kg, t
Mérési kapacitás60kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei500 x 400 x 137 mm
A felületi mélység mérése400 mm
Súlyú felületi szélesség500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.6
Hajó magassága (cm)21.5
Hajó hossza (cm)93
Hajószélesség (cm)55
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN ÉS SOHN KGP 100K-3 ipari mérleg, 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 mm400 mm€982.33
KERN AND SOHN KGP 100K-3L ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 mm500mm€1,342.52
KERN ÉS SOHN KGP 10K-4 ipari mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KJF KGP 10K-4300 mm+/-0.002 kg120 mm300 x 240 mm500mg5g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
KERN AND SOHN KGP 10K-4L ipari mérleg, 15kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm€818.60
KERN AND SOHN KGP 300K-2L ipari mérleg, 300kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 mm500mm€1,424.38
KERN ÉS SOHN KGP 30K-3 ipari mérleg, 30 kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
KERN AND SOHN KGP 30K-3L ipari mérleg, 30kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€851.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KGP 60K-3L ipari mérleg, 60 kg max. Súly, 2g Olvashatóság
€982.33 /Mértékegység