KERN ÉS SOHN KGP 10K-4 ipari mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KJF

KERN AND SOHN KGP 10K-4 ipari mérleg, 15 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KJF Modell: KGP 10K-4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€753.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.002 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége120 mm
TápegységUSB
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 240 mm
A reprodukálhatóság0.0005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
Egységekg, kg, t
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei300 x 240 x 120 mm
A felületi mélység mérése240 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)23
Hajó hossza (cm)70
Hajószélesség (cm)42
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN ÉS SOHN KGP 100K-3 ipari mérleg, 150 kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 mm400 mm€982.33
KERN AND SOHN KGP 100K-3L ipari mérleg, 150kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 mm500mm€1,342.52
KERN AND SOHN KGP 10K-4L ipari mérleg, 15kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm€818.60
KERN AND SOHN KGP 300K-2L ipari mérleg, 300kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 mm500mm€1,424.38
KERN ÉS SOHN KGP 30K-3 ipari mérleg, 30 kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
KERN AND SOHN KGP 30K-3L ipari mérleg, 30kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€851.36
KERN AND SOHN KGP 60K-3 ipari mérleg, 60 kg max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8KJL KGP 60K-3400mm+/-0.008 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€884.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KGP 10K-4 ipari mérleg, 15 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság
€753.12 /Mértékegység