OMRON STI Mágnesesen működtetett biztonsági reteszkapcsoló, 2NC


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 2A @ 230 V , működtető mélység: 0.75 " , működtető magassága: 3.25 " , Aktor szélessége: 0.75 " , Test anyaga: ABS , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC , DC kapcsolattartó minősítés: 1A @ 30 V , IP besorolás: IP67 , NEMA minősítés: 6 , Off Érzékelési távolság: 0.47 "hogy 0.98" , Érzékelési távolságról: 0.28 "hogy 0.47" , Üzemi hőm. Hatótávolság: 14 fok és 131 fok F között , Kapcsoló magassága: 0.75 " , Megszakítás típusa: Csupasz vezeték
StílusModellKábel hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
44507-1670
9.8 láb.€911.17
A
44507-1630
9.8 láb.€721.36
A
44507-1671
19.7 láb.€952.02
A
44507-1631
19.7 láb.€702.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?