VESTIL JIB-P sorozatú többállomásos szállítható orrdaruk


Szűrő
Alap hossza: 17 " , Alap szélesség: 17 " , Beam Size: 4 "x 6" , Kapacitás: 1000 lbs. , Szín: Kék , Anyaga: Acél , Szerelőlap hossza: 17 " , Szerelőlap szélessége: 17 " , Áramforrás: Emelő és kocsi külön eladó , Forgatás: 360 fok , Szélesség: 17 "
StílusModellHasználható szórókeret magasságBoom ReachMélységHosszabbítottMagasságMax. FelmentésTeljes I-beam fesztávBehúzott hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
JIB-P-10-6-6
71 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "84.69 "71.8125 "72 "67.75 "€4,476.66
B
JIB-P-10-8-6
71 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "84.69 "71.8125 "96 "91.75 "€4,596.30
C
JIB-P-10-10-6
71 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "84.69 "71.8125 "120 "115.75 "€5,051.88
D
JIB-P-10-6-8
95 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "108.69 "95.9125 "72 "67.75 "€4,712.15
ajánlatkérés
E
JIB-P-10-10-8
95 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "108.69 "95.9125 "120 "115.75 "€5,301.22
F
JIB-P-10-8-8
95 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "108.69 "95.9125 "96 "91.75 "€5,855.64
G
JIB-P-10-10-10
119 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "132.69 "119.8125 "120 "115.75 "€5,883.36
H
JIB-P-10-6-10
119 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "132.69 "119.8125 "72 "67.75 "€5,557.79
I
JIB-P-10-8-10
119 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "132.69 "119.8125 "96 "91.75 "€5,503.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?