KERN AND SOHN IFB 300K50DM Industrial Balance, 150 And 300Kg Max. Weighing, 50 And 100g Readability | CE8KAT

KERN AND SOHN IFB 300K50DM ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KAT Modell: IFB 300K50DM

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,375.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.05, 0.1 kg
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.05, 0.1Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly1, 2 kg
Platform mélysége142 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság50 / 100g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete650 x 500 mm
A reprodukálhatóság0.05, 0.1 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100g
EgységekKg
Mérési kapacitás150 / 300 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei650 x 500 x 142 mm
A felületi mélység mérése500mm
Súlyú felületi szélesség650 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24
Hajó magassága (cm)24.5
Hajó hossza (cm)105
Hajószélesség (cm)67
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KERN ÉS SOHN IFS 300K-2M ipari mérleg | CE8KBT IFS 300K-2MPlatform skála€966.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IFB 300K50DM ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100g Olvashatóság
€1,375.26 /Mértékegység