MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 149 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 149 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0597687
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.020.87 "€58.00
ajánlatkérés
B
MF0597909
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€41.19
ajánlatkérés
C
MF0060026
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€53.22
ajánlatkérés
C
MF0597656
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€53.22
ajánlatkérés
D
MF0064376
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 négyzetméter Hüvelyk10.82 "-€158.26
ajánlatkérés
D
MF0601719
3.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 négyzetméter Hüvelyk10.82 "-€158.26
ajánlatkérés
E
MF0427037
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€113.42
ajánlatkérés
E
MF0600528
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€113.42
ajánlatkérés
F
MF0064495
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€278.08
ajánlatkérés
F
MF0601820
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11 "-€278.08
ajánlatkérés
G
MF0609604
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€305.91
ajánlatkérés
G
MF0600386
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€305.91
ajánlatkérés
G
MF0426708
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€305.91
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?