EATON 1A sorozatú női ORS forgók


Az Eaton 1A sorozatú anya ORS forgóelemei nagynyomású hidraulikus alkalmazásokhoz tervezett hidraulikus szerelvények. Ideálisak a mezőgazdaságban, az építőiparban, a tengerészetben, a repülőgépiparban, valamint az olaj- és gáziparban.

Szűrő
Kapcsolat típus: Krimpelhető , Szerelvény típusa: Egyenes , Szál típusa: Női ORS , Típus: Crimp, női ORS
StílusModellDash méretbefejezSzerelőanyagtömlőBelül Dia.HosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1AA4FR4
-4ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-1.95 "-€34.48
A
1AA6FR6
-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.23 "-€38.50
B
1AA6FR4
-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-2.04 "-€35.84
C
1AA6FR8
-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.51 "-€55.01
A
1AA8FR8
-8ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.67 "-€41.40
B
1AA8FR6
-8ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.32 "-€39.35
A
1AA10FR8
-10ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.64 "-€75.01
C
1AA12FR12
-12ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 4 "-1.72 "-€79.49
C
1AA12FR16
-12ROHS háromértékű króm-cinkAcél1"-3.22 "-€128.81
A
1AA16FR16
-16ROHS háromértékű króm-cinkAcél1"-3.29 "-€113.28
A
1AA16FR12
-16ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 4 "-2.98 "-€93.91
C
1AA4FR6
6Cink, háromértékű kromátSzénacél-3 / 8 "2.149 / 16 "-18€60.86
B
1AA12FR8
8Cink, háromértékű kromátSzénacél-1 / 2 "2.8 "1-3 / 16 "-12€65.08
A
1AA10FR10
10Háromértékű króm-cinkAcél5 / 8 "-2.76 "-€66.15
A
1AA12FR10
10Cink, háromértékű kromátSzénacél-5 / 8 "2.791-3 / 16 "-12€79.33
C
1AA8FR10
10Cink, háromértékű kromátSzénacél-5 / 8 "2.6713 / 16 "-16€62.43
C
1AA10FR12
12Cink, háromértékű kromátSzénacél-3 / 4 "2.811 "-14€64.43
A
1AA20FR16
16Cink, háromértékű kromátSzénacél-1"3.25 "1-11 / 16 "-12€186.30

Jellemzők

  • Forgó kialakításúak, így nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tömlők elvezetésében, és megakadályozzák a tömlő megcsavarodása vagy megtörése miatti károsodását.
  • Ezek a forgóelemek O-gyűrűs tömítéssel rendelkeznek a megbízható és szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
  • Szénacél/acél konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a nagyobb szilárdság érdekében.
  • Ezek a forgógombok 360 fokkal elforgathatók az egyszerű felszerelés érdekében, és megakadályozzák a tömlők elcsavaródását/megtörését.
  • Ezenkívül háromértékű króm-cink bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak és a kopásnak kitett felületeken.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális nyomásérték az Eaton 1A sorozatú női ORS forgókhoz?

Az Eaton 1A sorozatú anya ORS forgóelemek maximális nyomásértéke a szerelvény méretétől és anyagától függ. Az 1/4 hüvelykes acél szerelvény maximális nyomása 10000 psi, míg a 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél szerelvény maximális nyomása 5000 psi.

Mi a különbség a forgó és a nem forgó hidraulikus szerelvény között?

A forgó hidraulikus szerelvénynek van egy forgó csatlakozója, amely szabadon forgathatja a tömlő/cső végén lévő szerelvényt. Megakadályozza a tömlő/cső megcsavarodását vagy megtörését beszerelés vagy működés közben, míg a nem elforgatható hidraulikus szerelvény nem rendelkezik forgó csatlakozással és a helyére van rögzítve.

Hogyan karbantarthatom ezeket az ORS-forgókat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a szerelvényeket, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés, például repedés, korrózió vagy szivárgás. A sérült vagy elkopott szerelvényeket azonnal cserélje ki.
  • Tartsa a szerelvényeket tisztán, törmeléktől és szennyeződésektől mentesen.
  • Egy tiszta ronggyal törölje le a szerelvényeket beszerelés előtt vagy használat után.
  • Vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot, például hidraulikaolajat vagy zsírt az O-gyűrű tömítésére és a menetekre, hogy elkerülje a szerelés során bekövetkező sérüléseket.
  • Győződjön meg arról, hogy a szerelvény anyaga kompatibilis a rendszerben használt hidraulikafolyadékkal.
  • Tárolja a szerelvényeket tiszta és száraz helyen.
  • Ne rakja egymásra a szerelvényeket, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?