KERN AND SOHN 326-092 Weight Set, 1g And 10Kg, Polished Stainless Steel | CE8FPH

KERN AND SOHN 326-092 súlykészlet, 1g és 10kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FPH Modell: 326-092

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,667.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1g, 10kg
Névleges súly1 / 10000g
OIML osztályF1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.5
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)53
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 326-022 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FNC 326-0221g€720.37
KERN AND SOHN 326-024 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FND 326-0241g€613.95
KERN AND SOHN 326-026 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FNE 326-0261g€638.52
KERN AND SOHN 326-032 súlykészlet, 1 és 100 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FNG 326-0321g€802.23
KERN AND SOHN 326-034 súlykészlet, 1 és 100 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FNH 326-0341g€687.63
KERN AND SOHN 326-036 súlykészlet, 1 és 100 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FNJ 326-0361 és 100g€595.35
ajánlatkérés
KERN AND SOHN 326-042 súlykészlet, 1 és 200 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FNL 326-0421g€982.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 326-092 súlykészlet, 1g és 10kg, polírozott rozsdamentes acél
€3,667.35 /Mértékegység