INGERSOLL-RAND 3955B2TI Légcsavarozó 1-1/2 hüvelykes meghajtás 2750 ford./perc | AA9UZZ 1FYD4

INGERSOLL-RAND 3955B2TI légcsavarkulcs 1-1/2 hüvelykes meghajtás 2750 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA9UZZ Típus: 3955B2TIKereszthivatkozás: 1FYD4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,962.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő15.0
CFM @ Teljes terhelés80.0
AdóIpari
Szabad sebesség2750 rpm
Fogantyú típusaD-fogantyú
Ház anyagaTitán
Max. Csavar kapacitás1-1 / 2 "
Max. forgatónyomaték5000 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz16.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete1.5 "
StílusD-fogantyú
Szerszám súlya34.6 font
Nyomatéktartomány1600 és 3900 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1585
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

Az Ingersoll-Rand 3955B2TI légcsavarkulcs egy elektromos szerszám, amelyet nagy csavarok, füles anyák és rozsdás rögzítőelemek meghúzására vagy lazítására terveztek. Nagyon nagy forgatónyomatékot kínál, mint egy hagyományos meghajtó.

Jellemzők:

  • Ergonomikus kialakítású, D-alakú fogantyúval rendelkezik, amely kiváló fogást biztosít, és a változtatható fordulatszám-szabályozó kioldó segíti a nyomaték szabályozását 5000 ft-lb csúcsértékkel.
  • Titán házzal érkezik, amely hosszabb élettartamot biztosít.
  • Négyszögletes meghajtóval van felszerelve, amely akár 1-1/2 hüvelyk méretű csavarokat is rögzíthet.
  • 1/2 hüvelykes NPT levegőbemenettel rendelkezik 90 PSI szívónyílással, amely 15 CFM átlagos légáramlást képes generálni.
  • Ebben az egységben az ikerkalapácsos mechanizmus 80 CFM maximális légáramlást biztosít teljes terhelés mellett.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora psi szükséges a levegős szerszámokhoz?

V. A legtöbb levegős szerszám 70-90 PSI-t igényel. Bármely könnyű és közepes teljesítményű légkompresszor könnyen kezeli a 90 PSI-t.

K. Mi a legfontosabb tényező a légcsavaros kulcsnál?

A. A nyomaték a legfontosabb tényező minden ütvecsavarozónál.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúLégbevezetőÜllőFogantyú típusaHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 9800 ford./perc | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXÖsszetett1 / 4 "NPTStandard Pisztoly markolatTitán780 ft.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
INGERSOLL-RAND 232TGSL légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 10000 RPM, 3/8 hüvelykes tömlőméret | AD3FTW 3YY33 232TGSLGumi1 / 4 "NPTStandard --625 ft.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50
INGERSOLL-RAND 216B légcsavarkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtás, 8000 RPM, 1/4 hüvelykes NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
INGERSOLL-RAND 236 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 7400 RPM, alumínium ház | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
INGERSOLL-RAND 295A légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, 5000 ford./perc, kiterjesztett üllő | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard -Alumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.51
INGERSOLL-RAND 261-3 ütvecsavarozó, 3/4-es négyszögletes meghajtású, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "kiterjesztett-Alumínium1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10
INGERSOLL-RAND 285B-6 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 5000 ford./perc | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "kiterjesztettD-fogantyúAlumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "20 "€1,483.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 3955B2TI légcsavarkulcs 1-1/2 hüvelykes meghajtás 2750 ford./perc
€11,962.62 /Mértékegység