Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 232TGSL légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 10000 RPM, 3/8 hüvelykes tömlőméret | AD3FTW 3YY33

INGERSOLL-RAND 232TGSL légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 10000 ford./perc, 3/8 hüvelykes tömlőméret

Raktáron
Tétel: AD3FTW Modell: 232TGSLKereszthivatkozás: 3YY33

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€727.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.4
CFM @ Teljes terhelés23.0
Adóáltalános
Szabad sebesség10,000 rpm
FogantyúGumi
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték625 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 2 / 7 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya6.0 font
Nyomatéktartomány40 és 400 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Használható füldugók, nagy csavarok és fagyasztott vagy rozsdás kötőelemek fellazításához vagy meghúzásához autóipari, alapvető karbantartási és könnyűipari alkalmazásokhoz
    • Pneumatikus nyomást alkalmaz az anyák és csavarok nagy nyomatékának leadására
    • Állítható teljesítményszabályozóval ellátva a jobb irányítás érdekében
    • Kiváló markolat pisztoly stílusú légütő csavarkulccsal a jobb kényelem és több irányban történő irányítás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúLégbevezetőÜllőFogantyú típusaHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Légcsavarozó 1-1/2 hüvelykes meghajtás 2750 ford./perc | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandard D-fogantyúTitán5000 ft.-lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 9800 ford./perc | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXÖsszetett1 / 4 "NPTStandard Pisztoly markolatTitán780 ft.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
INGERSOLL-RAND 216B légcsavarkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtás, 8000 RPM, 1/4 hüvelykes NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
INGERSOLL-RAND 236 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 7400 RPM, alumínium ház | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
INGERSOLL-RAND 295A légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, 5000 ford./perc, kiterjesztett üllő | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard -Alumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.51
INGERSOLL-RAND 261-3 ütvecsavarozó, 3/4-es négyszögletes meghajtású, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "kiterjesztett-Alumínium1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10
INGERSOLL-RAND 285B-6 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 5000 ford./perc | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "kiterjesztettD-fogantyúAlumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "20 "€1,483.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 232TGSL légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 10000 ford./perc, 3/8 hüvelykes tömlőméret
€727.50 /Mértékegység