INGERSOLL-RAND 285B-6 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 5000 ford./perc | AE4JRZ 5LA70

INGERSOLL-RAND 285B-6 Légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 5000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE4JRZ Modell: 285B-6Kereszthivatkozás: 5LA70

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,483.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
Üllő6 "kiterjesztett
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.0
CFM @ Teljes terhelés37.0
Adóáltalános
Szabad sebesség5000 rpm
Fogantyú típusaD-fogantyú
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás1-1 / 4 "
Max. forgatónyomaték1475 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz20 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusD-fogantyú
Szerszám súlya27.8 font
Nyomatéktartomány100 és 1000 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.815
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

A 285B-6 Ingersoll-Rand légcsavarkulcs egy 1 hüvelykes meghajtóegység, amelyet teherautók, gumiabroncsok és más nagy teherbírású berendezések mechanikus rögzítőelemeinek meghúzására/lazítására használnak.

Jellemzők:

  • A 285B-6 Ingersoll-Rand légcsavarkulcs hat lapátos motorral rendelkezik, amely 1450 lb-ft, illetve 5000 RPM maximális forgatónyomatékot és szabad fordulatszámot képes leadni.
  • Meghosszabbított vagy rövid üllővel van felszerelve, valamint egy hátrasöpört oldalsó fogantyúval a kiváló manőverezhetőség érdekében.
  • Ez az egység acél kalapácsházzal és fém házzal rendelkezik, hogy ellenálljon a zord időjárási viszonyoknak és az ismétlődő leejtéseknek.
  • Lehetővé teszi a nehezen elérhető helyekhez való hozzáférést, miközben megőrzi a merev csatlakozást az aljzathoz.
  • Ez az egyedülálló és tartós szerszám minimális levegőt használ, hogy hatalmas ütést adjon le.
  • Fenol lapátokkal van felszerelve, hogy elviselje a nehéz körülményeket, és 3 állású teljesítményszabályozója van, amely lehetővé teszi a hátra/ előre vezérlést.
  • Ez a modell továbbfejlesztett tollérintéses kioldóval van felszerelve a kiváló irányítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a biztonsági utasítások légütős csavarkulcs használatakor?

A.

  • Használjon személyi védőfelszerelést, beleértve a légzőkészüléket, például pormaszkot, füldugót, védőszemüveget, védőcipőt, kesztyűt, kötényt és védősisakot.
  • Soha ne irányítsa magát a nyomás alatt lévő levegő felé.
  • Használaton kívül, illetve karbantartás, eltávolítás vagy beszerelés előtt kapcsolja ki a levegőellátást, válassza le a levegőellátó tömlőt, és légtelenítse a légnyomást.
  • Zárja el a sűrített levegőt, mielőtt egy csapótömlőhöz közeledne.
  • Soha ne használjon sérült vagy hibásan működő szerszámot, valamint ne módosítson semmilyen szerszámot vagy biztonsági berendezést.
  • Nyílt fojtószelepeket nem szabad használni.
  • A bizonyos nyomatékot igénylő csatlakozásokat nyomatékmérővel kell ellenőrizni az ütvekulccsal való felszerelés után.

K. Hogyan kell karbantartani a légcsavarkulcsot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a vibrációt és a sebességet.
  • A szerszám használata közben kerülje a belélegzést vagy a veszélyes por hatását.
  • Használjon megfelelő tisztító oldószereket az alkatrészek tisztításához jól szellőző helyen.
  • Ne távolítson el semmilyen címkét. Ügyeljen azonban arra, hogy a sérült címkéket cserélje ki.

K. Mi a különbség az ütvecsavarozó és az ütvecsavarozó között?

V. Az ütvecsavarozók négyszögletes meghajtót használnak, amelyhez dugaszolóaljzatot csatlakoztathat, míg az ütvecsavarozók hatlapfejű befogópatront használnak az imbuszszárú bitek befogadására.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúLégbevezetőÜllőFogantyú típusaHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Légcsavarozó 1-1/2 hüvelykes meghajtás 2750 ford./perc | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandard D-fogantyúTitán5000 ft.-lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 9800 ford./perc | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXÖsszetett1 / 4 "NPTStandard Pisztoly markolatTitán780 ft.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
INGERSOLL-RAND 232TGSL légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 10000 RPM, 3/8 hüvelykes tömlőméret | AD3FTW 3YY33 232TGSLGumi1 / 4 "NPTStandard --625 ft.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50
INGERSOLL-RAND 216B légcsavarkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtás, 8000 RPM, 1/4 hüvelykes NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
INGERSOLL-RAND 236 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 7400 RPM, alumínium ház | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
INGERSOLL-RAND 295A légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, 5000 ford./perc, kiterjesztett üllő | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard -Alumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.51
INGERSOLL-RAND 261-3 ütvecsavarozó, 3/4-es négyszögletes meghajtású, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "kiterjesztett-Alumínium1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 285B-6 Légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 5000 ford./perc
€1,483.54 /Mértékegység