INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 légütköző csavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 300-1600 láb-Lbs. | CD3VNQ 460P03

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 300-1600 láb-lbs.

Raktáron
Tétel: CD3VNQ Modell: 2850MAX-6Kereszthivatkozás: 460P03

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,720.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő14.00
TestnevelésD-fogantyú
CFM @ Teljes terhelés56.0
Szabad sebesség5500 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium / kompozit
Max. Csavar kapacitás1"
Max. forgatónyomaték2100 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz13 7 / 64 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű / átlyuk
Szerszám súlya21.6 font
Nyomatéktartomány300 - 1600 ft-lb.
típus6 "kiterjesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.106

Termék részletek:

    • Tömör acél ütőmechanizmus az anyák és rögzítőelemek lazításához és meghúzásához
    • A vegyszerálló ház és az acél mag lehetővé teszi a kemény munkakörnyezetben való működést
    • Ergonomikus kialakítás D alakú, 360 fokos állítható fogantyúval a kevesebb fáradtság érdekében
    • Az elfordítható tömlőcsatlakozás megtartja a zsinórokat
    • A 6 hüvelykes üllő hosszabbító lehetővé teszi a hozzáférést minden nehezen elérhető helyhez

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúLégbevezetőÜllőFogantyú típusaHáz anyagaMax. forgatónyomatékMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Légcsavarozó 1-1/2 hüvelykes meghajtás 2750 ford./perc | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandard D-fogantyúTitán5000 ft.-lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 9800 ford./perc | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXÖsszetett1 / 4 "NPTStandard Pisztoly markolatTitán780 ft.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
INGERSOLL-RAND 232TGSL légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 10000 RPM, 3/8 hüvelykes tömlőméret | AD3FTW 3YY33 232TGSLGumi1 / 4 "NPTStandard --625 ft.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50
INGERSOLL-RAND 216B légcsavarkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtás, 8000 RPM, 1/4 hüvelykes NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
INGERSOLL-RAND 236 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtás, 7400 RPM, alumínium ház | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandard -Alumínium450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
INGERSOLL-RAND 295A légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, 5000 ford./perc, kiterjesztett üllő | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandard -Alumínium1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.51
INGERSOLL-RAND 261-3 ütvecsavarozó, 3/4-es négyszögletes meghajtású, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "kiterjesztett-Alumínium1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 300-1600 láb-lbs.
€1,720.80 /Mértékegység