HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4 utas billenőkapcsolók, extrém nagy teherbírású ipari sorozat


Szűrő
Akció: DPDT , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Fokozat: Heavy Duty , Magasság: 1.87 " , Hossz: 4.06 " , Zárás: Nem , Pólusok száma: 2 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: Toggle , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 4-Way , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Szélesség: 1.31 " , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésNévleges HPÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL1204GY
15Szürke15 A1/2€172.12
B
HBL1204I
15Elefántcsont15 A1/2€172.12
C
HBL1204
15barna15 A1/2€172.12
D
HBL1224
20barna20 A1€121.17
E
HBL1224I
20Elefántcsont20 A1€121.17
F
HBL1224W
20fehér20 A1€121.17
G
HBL1224R
20Piros20 A1€121.17
H
HBL1224GY
20Szürke20 A1€121.17

4 utas billenőkapcsolók, extrém nagy teherbírású ipari sorozat

A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású ipari sorozatú, 4 irányú billenőkapcsolók ideálisak az elektromos szerelvények vezérlésére 3 különböző helyről az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek, hogy optimalizálják a csatlakozókon keresztüli kábelezést. Ezek a kapcsolók hőre keményedő felépítésűek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon ezeknek a kapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15 és 20 A névleges teljesítményben állnak rendelkezésre, barna, piros, fehér, elefántcsont és szürke színben.
Raptor supplies egyben 3-utas extra nagy teherbírású ipari váltókapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal az elektromos berendezések 2 különböző helyről történő vezérléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?